メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-700AZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-700AZ SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)700 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23793158 MY1B40-700AZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
105,550
95,980
105,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
23793167 MY1B40-700AZ-M9NV
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
104,560
94,980
104,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
23793176 MY1B40-700AZ-M9NWVL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
105,550
95,980
105,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする