メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-1400Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-1400Z SMC

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)1400 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23795416 MY1B40G-1400Z-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
114,400
99,980
109,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
23795425 MY1B40G-1400Z-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
115,940
99,980
109,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
23795434 MY1B40G-1400Z-M9BA
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
118,140
109,800
120,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする