メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-250HZ
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量1個