メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63G-1070
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
ストローク(mm)1070
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(Z) 5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |