メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63G-3100

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63G-3100 SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ストローク(mm)3100 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23809224 MY1B63G-3100
CADデータダウンロード
337,320
299,800
329,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする