メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80-2200

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80-2200 SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 ストローク(mm)2200 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23810308 MY1B80-2200-M9BWL
CADデータダウンロード
408,160
379,800
417,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23810317 MY1B80-2200-M9PL
CADデータダウンロード
407,830
379,800
417,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23810326 MY1B80-2200
CADデータダウンロード
401,340
369,800
406,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする