メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-800

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-800 SMC

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)800 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23823258 MY3B20-800-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,600
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23823267 MY3B20-800-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,150
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23823276 MY3B20-800-M9PL
CADデータダウンロード
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
45,820
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする