メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-600

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-600 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
600
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ガイド追記号
(B) 標準タイプ (エアクッション)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23839209MY3B50-600-A93ZS(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
¥89,270
¥77,980
¥85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23839218MY3B50-600-M9BA(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥94,710
¥85,980
¥94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23839227MY3B50-600-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥95,370
¥86,980
¥95,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする