メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-600H

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-600H SMC

ストローク(mm)600 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23839236 MY3B50-600H-A93L
CADデータダウンロード
- 50
115,060
99,980
109,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23839245 MY3B50-600H-M9BAL
CADデータダウンロード
- 50
119,460
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23839254 MY3B50-600H-M9BSAPC 50 -
121,000
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23839263 MY3B50-600H-M9BWZ
CADデータダウンロード
- 50
118,470
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする