メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-700H

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-700H SMC

ストローク(mm)700 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23839419 MY3B50-700H-A93L4 - 50
122,600
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23839437 MY3B50-700H-M9BWL
CADデータダウンロード
50 -
121,280
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23839446 MY3B50-700H-M9BWZ
CADデータダウンロード
50 -
121,940
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23839455 MY3B50-700H-M9NW
CADデータダウンロード
50 -
120,620
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23839464 MY3B50-700H-M9PL
CADデータダウンロード
50 -
120,950
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23839428 MY3B50-700H-F9BWL - 50
112,250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする