モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC30B-Aシリーズ AC30B-03CM

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC30B-Aシリーズ AC30B-03CM - SMC
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向右→左オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.C.)圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23878497AC30B-03CM-V-R-A
19,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする