モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC30-02D

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC30-02D - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(-) 流れ方向:左→右ボディサイズ30設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ケース
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23891596AC30-02D-T-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85MPa設定(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
17,550
取扱い終了
返品不可
23891605AC30-02D-2-B-(-) 0.05~0.85設定(2) 金属ケース(-) ドレンコックなし
18,210
取扱い終了
返品不可
23891614AC30-02D-3-B-(-) 0.05~0.85設定(-) ポリカーボネートケース(3) ルブリケータにドレンコック付
17,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする