SMC
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC40-F04DE
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(04) 1/2
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ
40
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23892996
AC40-F04DE-K-2-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85MPa設定
-
(2) 金属ケース
¥
27,280
取扱い終了
返品不可
23893005
AC40-F04DE-KV-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85MPa設定
0.05~0.85
(-) ポリカーボネートケース
¥
33,110
取扱い終了
返品不可
23893014
AC40-F04DE-2-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
-
(2) 金属ケース
¥
23,160
取扱い終了
返品不可
23893023
AC40-F04DE-8-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
-
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
27,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください