ものさしくん CE1シリーズ CE1D32

ものさしくん CE1シリーズ CE1D32 - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23909753CE1D32-100-A93S100
56,490
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23909769CE1D32-150-M9BWSDPC150
68,750
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23909778CE1D32-175-M9B175
67,210
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23909787CE1D32-250-M9BWLS250
71,830
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23909796CE1D32-300L-A93L300
77,940
69,980
76,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
23909805CE1D32-50-M9BWS50
54,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする