ものさしくん CE1シリーズ CE1G40

ものさしくん CE1シリーズ CE1G40 - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23911546CE1G40-100-M9BWSDPC100
77,830
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23911555CE1G40-100-M9BWVM100
74,420
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23911564CE1G40-100NL-M9BW100
78,870
71,980
79,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
23911573CE1G40-100NL-M9BWL100
79,530
72,980
80,278(税込)
51日以内出荷
返品不可
23911589CE1G40-100NL-M9BWS100
75,790
66,980
73,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
23911598CE1G40-100Z-J79W100
72,000
64,980
71,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
23911607CE1G40-300-M9BWS300
83,880
76,980
84,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
23911625CE1G40-400-M9BW400
100,490
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23911634CE1G40-400-M9BWL400
101,150
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23911643CE1G40-500-M9BW500
100,490
87,980
96,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
23911616CE1G40-400-F9BW400
93,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする