曜日別特売

ものさしくん CE1シリーズ CE1L50

ものさしくん CE1シリーズ CE1L50 - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動シリンダ追記号(-) 両側クッション付内容量1個
全7種類を絞り込む
リード線(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23912876CE1L50-300-M9BL(-) 0.5(L) 3M9B(-) 2ヶ付
98,890
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23912885CE1L50-300-M9BWLS(-) 0.5(L) 3M9BW(S) 1ヶ付
96,030
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23912894CE1L50-300L-M9BWS(L) 3(-) 0.5M9BW(S) 1ヶ付
101,150
88,980
97,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
23912903CE1L50-500-A93(-) 0.5(-) 0.5A93(-) 2ヶ付
112,970
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23912919CE1L50-500-A93L(-) 0.5(L) 3A93(-) 2ヶ付
113,630
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23912928CE1L50-500-M9BW(-) 0.5(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
115,720
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23912937CE1L50-500ZL-M9BW(L) 3(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
117,540
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする