SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(-)左→右
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
排気機構
(-) リリーフタイプ
ボディサイズ
25
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
排気機構
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23922676
AR25-F02-B-X425
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(F) G
(-)左→右
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23922685
AR25-F02-B-X430
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(F) G
(-)左→右
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23922694
AR25-F02-B-X440
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(F) G
(-)左→右
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23922703
AR25-F02-Y-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(F) G
(-)左→右
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください