レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02H

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F02H - SMC
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G排気機構(-) リリーフタイプボディサイズ25取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)ハンドル(-) 下向き設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
設定圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23922843AR25-F02H-B-X425(-)左→右(-) 0.05~0.85設定
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23922859AR25-F02H-B-X430(-)左→右(-) 0.05~0.85設定
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
23922868AR25-F02H-B-X440(-)左→右(-) 0.05~0.85設定
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
23922886AR25-F02H-1-B-X430(-)左→右(1) 0.02~0.2設定
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
23922877AR25-F02H-R-B(R)右→左(-) 0.05~0.85設定
3,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする