レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02G

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02G - SMC
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc排気機構(-) リリーフタイプボディサイズ25設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
設定圧力(MPa)
排気機構
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23923333AR25-02G-B-X425(02) 1/4(-) Rc(-)左→右(-) 0.05~0.85設定(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
14,960
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
23923349AR25-02G-B-X440(02) 1/4(-) Rc(-)左→右(-) 0.05~0.85設定(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
10,840
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
23923358AR25-02G-R-B-X440(02) 1/4(-) Rc(R)右→左(-) 0.05~0.85設定(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
10,840
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
23923367AR25-02G-Y-B-X430(02) 1/4(-) Rc(-)左→右(-) 0.05~0.85設定(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
10,780
9,798
10,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
23923376AR25-02G-1RY-B-X440(02) 1/4(-) Rc(R)右→左(1) 0.02~0.2設定(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
11,440
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする