レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02H

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02H - SMC
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rcボディサイズ25取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)ハンドル(-) 下向き設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
設定圧力(MPa)
排気機構
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23923394AR25-02H-B-X425(02) 1/4(-) Rc(-)左→右(-) 0.05~0.85設定(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
23923403AR25-02H-B-X440(02) 1/4(-) Rc(-)左→右(-) 0.05~0.85設定(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
23923419AR25-02H-NR-B(02) 1/4(-) Rc(R)右→左(-) 0.05~0.85設定(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23923428AR25-02H-1NR-B(02) 1/4(-) Rc(R)右→左(1) 0.02~0.2設定(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23923419AR25-02H-NR-B20252271AR30-02H-NR-DAR25-02H-NR-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 20252271AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23923428AR25-02H-1NR-B20252280AR30-02H-1NR-DAR25-02H-1NR-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 20252280AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする