レギュレータ AR-Bシリーズ AR30K

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30K - SMC
ボディサイズ30内容量1個
全61種類を絞り込む
管接続口径
61種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23925984AR30K-02-B-X406(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
4,070
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926009AR30K-02B-B-X406(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
4,290
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926063AR30K-02BG-N-B-X406(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
5,830
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926115AR30K-02BM1-B丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプRc1/4左→右Rc
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926124AR30K-02E-N-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926219AR30K-03BE-NY-B-X406(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(-) Rc
5,830
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926228AR30K-03BE-Y-B-X406(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(-) Rc
5,830
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926264AR30K-03G-B-X406(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(-) Rc
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926298AR30K-03M-R-B-X406(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(R)右→左(-) Rc
5,670
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926316AR30K-03M2-B丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプRc3/8左→右Rc
6,110
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
23925896AR30K-N02BG-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
5,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
23926289AR30K-03GH-R-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(R)右→左(-) Rc
5,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
23925713AR30K-F02-RY-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(02) 1/4(R)右→左(F) G
4,070
取扱い終了
返品不可
23925729AR30K-F02-1-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(F) G
4,070
取扱い終了
返品不可
23925738AR30K-F02BE-N-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(F) G
5,830
取扱い終了
返品不可
23925747AR30K-F02BG-1Y-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(F) G
5,830
取扱い終了
返品不可
23925756AR30K-F02E-1RY-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(R)右→左(F) G
5,610
取扱い終了
返品不可
23925765AR30K-F02EH-R-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(R)右→左(F) G
5,610
取扱い終了
返品不可
23925774AR30K-F03BE-N-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(F) G
5,830
取扱い終了
返品不可
23925783AR30K-F03E-RY-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(R)右→左(F) G
5,610
取扱い終了
返品不可
23925799AR30K-F03EH-R-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(R)右→左(F) G
5,610
取扱い終了
返品不可
23925808AR30K-F03E3-B(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(F) G
13,200
取扱い終了
返品不可
23925817AR30K-F03G-B-X406(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(F) G
5,610
取扱い終了
返品不可
23925826AR30K-F03G-1N-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(F) G
5,610
取扱い終了
返品不可
23925835AR30K-F03H-N-B(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(F) G
4,070
取扱い終了
返品不可
23925844AR30K-N02-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
4,070
取扱い終了
返品不可
23925853AR30K-N02-Z-B-X406(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
4,070
取扱い終了
返品不可
23925869AR30K-N02-1Z-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
4,070
取扱い終了
返品不可
23925878AR30K-N02B-B(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
4,290
取扱い終了
返品不可
23925887AR30K-N02BE-Y-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
5,830
取扱い終了
返品不可
23925905AR30K-N02BG-Y-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
5,830
取扱い終了
返品不可
23925914AR30K-N02E-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
5,610
取扱い終了
返品不可
23925923AR30K-N02E-NZ-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
5,610
取扱い終了
返品不可
23925939AR30K-N02E-YZ-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
5,610
取扱い終了
返品不可
23925948AR30K-N02E2-Z-B(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(N) NPT
13,200
取扱い終了
返品不可
23925957AR30K-N03-Z-B-X406(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(N) NPT
4,070
取扱い終了
返品不可
23925966AR30K-N03BG-1-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(N) NPT
5,830
取扱い終了
返品不可
23925975AR30K-N03G-Y-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-)左→右(N) NPT
5,610
取扱い終了
返品不可
23925993AR30K-02-N-B(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
4,070
取扱い終了
返品不可
23926018AR30K-02BE-NRY-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
5,830
取扱い終了
返品不可
23926027AR30K-02BE-1Y-B(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
5,830
取扱い終了
返品不可
23926036AR30K-02BE1-1-B(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
13,420
取扱い終了
返品不可
23926045AR30K-02BE2-B(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
13,420
取扱い終了
返品不可
23926054AR30K-02BE2-1-B(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
13,420
取扱い終了
返品不可
23926079AR30K-02BG-1N-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
5,830
取扱い終了
返品不可
23926088AR30K-02BG-1R-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
5,830
取扱い終了
返品不可
23926097AR30K-02BM-R-B(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
5,890
取扱い終了
返品不可
23926106AR30K-02BM-Y-B(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
5,890
取扱い終了
返品不可
23926133AR30K-02E1H-Y-B(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
13,200
取扱い終了
返品不可
23926149AR30K-02E3-B(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
13,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23925896AR30K-N02BG-B57130775AR30K-N02BG-DAR30K-N02BG-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 57130775AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23926289AR30K-03GH-R-B66001656AR30K-03GH-R-DAR30K-03GH-R-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 66001656AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
5,398
税込5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする