曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06 - SMC
管接続口径(06) 3/4ねじの種類(F) G流れ方向(-)左→右ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23926745AR40-F06-B-X425(-) 0.05~0.85設定(-) リリーフタイプ
16,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926754AR40-F06-1N-B(1) 0.02~0.2設定(N) ノンリリーフタイプ
6,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする