SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06BG
管接続口径
(06) 3/4
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ
40
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ハンドル
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23926779
AR40-F06BG-B-X425
CADデータダウンロード
-
(-) 下向き
(-)左→右
¥
18,890
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926788
AR40-F06BG-R-B
CADデータダウンロード
-
(-) 下向き
(R)右→左
¥
8,720
取扱い終了
返品不可
23926797
AR40-F06BG-Y-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(Y) 上向き
(-)左→右
¥
8,720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください