SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06H
管接続口径
(06) 3/4
ボディサイズ
40
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-) 下向き
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23926849
AR40-F06H-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
(-)左→右
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23926833
AR40-F06H-B-X406
CADデータダウンロード
-
(-)左→右
¥
6,930
取扱い終了
返品不可
23926858
AR40-F06H-R-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
(R)右→左
¥
6,930
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください