SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03EH
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(R)右→左
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
排気機構
(-) リリーフタイプ
ボディサイズ
40
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ハンドル
(-) 下向き
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
排気機構
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23927786
AR40-03EH-R-B-X406
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) Rc
(R)右→左
(-) リリーフタイプ
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください