曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04B

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04B - SMC
ボディサイズ40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23928039AR40-04B-B-X425(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(04) 1/2(-)左→右(-) Rc
15,320
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23928057AR40-04B-B-X470圧力計なしリリーフタイプRc1/2左→右Rc
16,230
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
23928048AR40-04B-B-X465A圧力計なしリリーフタイプRc1/2左→右Rc
14,930
取扱い終了
返品不可
23928066AR40-04B-NR-B(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(04) 1/2(R)右→左(-) Rc
5,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする