SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06
管接続口径
(06) 3/4
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y) 上向き
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23928434
AR40-06-NRY-B-X425
CADデータダウンロード
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください