曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06BG

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06BG - SMC
管接続口径(06) 3/4ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
ハンドル
流れ方向
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23928495AR40-06BG-B-X440(-) 0.05~0.85設定(-) 下向き(-)左→右(-) リリーフタイプ
15,260
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
23928504AR40-06BG-R-B-X425(-) 0.05~0.85設定(-) 下向き(R)右→左(-) リリーフタイプ
18,890
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
23928529AR40-06BG-Y-B-X425(-) 0.05~0.85設定(Y) 上向き(-)左→右(-) リリーフタイプ
18,890
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
23928538AR40-06BG-1NR-B(1) 0.02~0.2設定(-) 下向き(R)右→左(N) ノンリリーフタイプ
8,720
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
23928513AR40-06BG-RY-B(-) 0.05~0.85設定(Y) 上向き(R)右→左(-) リリーフタイプ
8,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする