曜日別特売

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG16

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
全21種類を絞り込む
ボディオプション
回転方向
クランプストローク(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
回転方向
リード線(m)
クランプストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23962549MKG16-10LNZ-A93S(N) アーム付(L) 左回転(-) 0.510A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962558MKG16-10LNZ-M9BVL(N) アーム付(L) 左回転(L) 310M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962567MKG16-10LNZ-M9BWS(N) アーム付(L) 左回転(-) 0.510M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962576MKG16-10LNZ-M9NS(N) アーム付(L) 左回転(-) 0.510M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962585MKG16-10LNZ-M9P(N) アーム付(L) 左回転(-) 0.510M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962594MKG16-10LZ-M9BV(-) 標準(めねじ)(L) 左回転(-) 0.510M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962603MKG16-10RNZ-A93(N) アーム付(R) 右回転(-) 0.510A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962619MKG16-10RNZ-A93S(N) アーム付(R) 右回転(-) 0.510A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962628MKG16-10RNZ-M9N(N) アーム付(R) 右回転(-) 0.510M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962637MKG16-10RNZ-M9NS(N) アーム付(R) 右回転(-) 0.510M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962646MKG16-20LNZ-A93(N) アーム付(L) 左回転(-) 0.520A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962655MKG16-20LNZ-M9BL(N) アーム付(L) 左回転(L) 320M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962664MKG16-20LNZ-M9BWVLS(N) アーム付(L) 左回転(L) 320M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962673MKG16-20LZ-M9NV(-) 標準(めねじ)(L) 左回転(-) 0.520M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962689MKG16-20RNZ-M9BL(N) アーム付(R) 右回転(L) 320M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962698MKG16-20RNZ-M9BWVLS(N) アーム付(R) 右回転(L) 320M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962707MKG16-20RZ-M9BAVL(-) 標準(めねじ)(R) 右回転(L) 320M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962716MKG16-20RZ-M9BWZ(-) 標準(めねじ)(R) 右回転(Z) 520M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962725MKG16-20RZ-M9NV(-) 標準(めねじ)(R) 右回転(-) 0.520M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962734MKG16-30LZ-M9NW(-) 標準(めねじ)(L) 左回転(-) 0.530M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23962743MKG16-30RZ-M9NW(-) 標準(めねじ)(R) 右回転(-) 0.530M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする