SMC
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG40TF
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
ポートねじの種類
(TF) G
クランプストローク(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23963854
MKG40TF-50LZ
CADデータダウンロード
(L) 左回転
¥
24,090
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23963863
MKG40TF-50RZ
CADデータダウンロード
(R) 右回転
¥
24,090
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください