SMC
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63TN
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ボディオプション
(N) アーム付
回転方向
(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
リード線(m)
(L) 3
クランプストローク(mm)
20
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート接続口径
【シリンダ】(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23966356
MK2TB63TN-20RN-M9PL
CADデータダウンロード
¥
51,870
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください