ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-160CAX

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-160CAX SMC

揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(X) オーダーメイド仕様 ストローク(mm)160 ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm) サイズ40 エアクッション(C) 直進部エアクッション付 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23971685 MRQBS40-160CAX-A73-X10
CADデータダウンロード
A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
85,420
77,980
85,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23971694 MRQBS40-160CAX-A73L-X10
CADデータダウンロード
A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
86,740
77,980
85,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23971703 MRQBS40-160CAX-X10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
76,840
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする