ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10H3
揺動角度(°)90
仕様(-) 標準品
サイズ10
リード線(m)(Z) 5
オートスイッチ種類M9NW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(3) 標準型、90°
ポートの種類(-) M5
ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
内容量1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17