ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10H5

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10H5 SMC

揺動角度(°)90 仕様(-) 標準品 サイズ10 リード線(m)(M) 1 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置(5) 対称型、90° ポートの種類(-) M5 ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23978798 MSQB10H5-M9BM
CADデータダウンロード
52,860
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする