曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSB200

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSB200 - SMC
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24003657CDLSB200-100-M9N-D100
345,130
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003666CDLSB200-175-A54LS175
347,330
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24003675CDLSB200-200-M9NW-DM9B200
359,370
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003684CDLSB200-250-M9B-DM9B250
364,820
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003693CDLSB200-565565
388,850
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24003709CDLSB200-800-M9BW-DM9B800
431,310
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003718CDLSB200-90-M9N-D90
345,130
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする