SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSD125TN
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24004077
CDLSD125TN-300-D
CADデータダウンロード
300
¥
165,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24004086
CDLSD125TN-355
CADデータダウンロード
355
¥
169,240
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24004095
CDLSD125TN-600
CADデータダウンロード
600
¥
178,480
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200