ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF160TN

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF160TN SMC

チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24009336 CLSF160TN-1200N
CADデータダウンロード
1200
287,160
269,800
296,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24009345 CLSF160TN-600
CADデータダウンロード
600
251,520
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする