ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-125

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-125 SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)125 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24016047 CDNA2F50-125-D-A93Z
49,780
43,980
48,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24016056 CDNA2F50-125-D-M9BASDPC
57,260
51,980
57,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24016065 CDNA2F50-125-D-M9BASDPCS
50,710
44,980
49,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24016074 CDNA2F50-125-D-M9BL-XC3DB
51,320
46,980
51,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24016083 CDNA2F50-125-D-M9BSDPC3
60,500
54,980
60,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24016099 CDNA2F50-125-D-M9BWZ
CADデータダウンロード
52,530
47,980
52,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする