ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-30

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-30 SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24016406 CDNA2F50-30-D-A93
CADデータダウンロード
46,640
42,980
47,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24016415 CDNA2F50-30-D-M9NL
CADデータダウンロード
49,720
43,980
48,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24016424 CDNA2F50-30-D-M9NL4
57,090
51,980
57,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする