ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-100

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-100 SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24018208 CDNA2F80-100-D-A533
78,380
71,980
79,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24018217 CDNA2F80-100-D-P3DWASC
80,580
72,980
80,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24018226 CDNA2F80-100-D-Y7BW
75,410
65,980
72,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする