ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-450

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-450 SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)450 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24018926 CDNA2F80-450-D-A54L
CADデータダウンロード
84,980
76,980
84,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24018935 CDNA2F80-450-D-A54Z3
90,530
82,980
91,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24018944 CDNA2F80-450-D-A93S
CADデータダウンロード
78,320
71,980
79,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24018953 CDNA2F80-450-D-F5BASBPC
93,450
84,980
93,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする