ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-600

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-600 SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)600 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A44C 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24019154 CDNA2F80-600-D-A44CS
CADデータダウンロード
89,490
81,980
90,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする