ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-75

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-75 SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24019249 CDNA2F80-75-D-J51L (L) 3 J51 無接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし
76,340
65,980
72,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24019258 CDNA2F80-75-D-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
72,160
66,980
73,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする