ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80TF

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80TF SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24019303 CDNA2F80TF-400-D-M9PWSDPC 400
86,190
76,980
84,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24019319 CDNA2F80TF-50-D-M9PSDPC 50
75,850
66,980
73,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24019328 CDNA2F80TF-75-D-M9PMDPC 75
76,890
69,980
76,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24019337 CDNA2F80TF-75-D-M9PMDPC-XC3BD 75
76,890
69,980
76,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする