ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80TN

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80TN SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24019346 CDNA2F80TN-50-D-XC35
CADデータダウンロード
50
68,530
62,980
69,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24019355 CDNA2F80TN-700N-D
CADデータダウンロード
700
84,040
76,980
84,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする