ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD140

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD140 SMC

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24033075 CDNSD140-200-D-J51L
CADデータダウンロード
200 (L) 3 J51
208,010
199,800
219,780 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24033084 CDNSD140-450-D-M9B
CADデータダウンロード
450 (-) 0.5 M9B
218,790
199,800
219,780 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24033093 CDNSD140-450J-D-M9B
CADデータダウンロード
450 (-) 0.5 M9B
230,010
199,800
219,780 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする