ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD140TF

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD140TF SMC

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24033109 CDNSD140TF-100-D-M9PWSDPC 100
203,500
189,800
208,780 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24033118 CDNSD140TF-300-D-M9PWSDPC 300
213,620
199,800
219,780 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24033127 CDNSD140TF-400-D-M9PWSDPC 400
218,680
199,800
219,780 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする