ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSL140TN

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSL140TN SMC

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(TN) NPT リード線(m)(Z) 5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9PW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24034834 CDNSL140TN-1150-D-M9PWZ
CADデータダウンロード
1150
256,080
229,800
252,780 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24034843 CDNSL140TN-1300-D-M9PWZ
CADデータダウンロード
1300
261,140
249,800
274,780 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする