ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MNBB63

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MNBB63 SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24053549 MNBB63-100-D-XC35
CADデータダウンロード
100
52,360
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24053558 MNBB63-125-D-XC35
CADデータダウンロード
125
52,970
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24053567 MNBB63-150-D-XC35
CADデータダウンロード
150
53,570
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24053576 MNBB63-175-D-XC35
CADデータダウンロード
175
54,180
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24053585 MNBB63-275-D-XC35
CADデータダウンロード
275
57,200
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24053594 MNBB63-330-D
CADデータダウンロード
330
55,770
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24053603 MNBB63-50-D-XC35
CADデータダウンロード
50
51,150
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24053619 MNBB63-75-D-XC35
CADデータダウンロード
75
51,760
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする