ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MNBD40

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MNBD40 SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24053917 MNBD40-300J-D
CADデータダウンロード
(J) ナイロンターポリン 300
47,030
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24053926 MNBD40-400J-D
CADデータダウンロード
(J) ナイロンターポリン 400
49,450
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24053935 MNBD40-500J-D
CADデータダウンロード
(J) ナイロンターポリン 500
51,870
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24053944 MNBD40-500K-D
CADデータダウンロード
(K) 耐熱ターポリン 500
54,890
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする